text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Hoja de sierra circular 1A1R 250X1,6X35DCTP2


For ceramic tiles, porcelain and Terrazzo panels. Extra-thin saw blades with outstanding properties. Nick-free cutting edges. Razor sharp. Maximum output and service life. Reducing rings 35/30 mm and 30/25.4 mm are included

Cikkszám T6069.639.569
Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 1.6
Diámetro del disco (mm) 250
Adecuado para cerámica
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 1.6
Diámetro del disco (mm) 250
Adecuado para cerámica
Adecuado para teja
Diámetro interior 35
Anchura del segmento (mm) 1.6
Altura del segmento (mm) 10
Model 1A1R

Leírás

For ceramic tiles, porcelain and Terrazzo panels. Extra-thin saw blades with outstanding properties. Nick-free cutting edges. Razor sharp. Maximum output and service life. Reducing rings 35/30 mm and 30/25.4 mm are included

Cikkszámok

Cikkszám T6069.639.569
EAN 9003176395698
UBB 500614473683
UNSPSC 23242113
Gyártó cikksz 639569
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.