text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disco diamante C3 180X1,9X22,23


Extremely high stock removal rate Minimal effort Health benefits Very clean, chip-free cutting edges Extremely high stock removal rate Minimal effort Health benefits Very clean, chip-free cutting edges

Artículo No. T6008.180.122
Aplicación Corte
Forma Otro
Espesor (mm) 1.9
Diámetro del disco (mm) 180
Disco diamantado
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Otro
Espesor (mm) 1.9
Diámetro del disco (mm) 180
Disco diamantado
Diámetro del agujero (mm) 22.2
Tipo de partículas Otro
Model C3W

Descripción

Extremely high stock removal rate Minimal effort Health benefits Very clean, chip-free cutting edges Extremely high stock removal rate Minimal effort Health benefits Very clean, chip-free cutting edges

Números de artículo

Artículo No. T6008.180.122
EAN 9003174757979
UBB 500504565606
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 475797
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.