Disco de diamante
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
Serrar
Disco de diamante
T6035.701.934
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
Tyrolit Hoja de diamante 1A1R 200X1,6X35/25,4
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Ventajas: Filos de corte sin virutasCorte muy fácilMáximo rendimiento y vida útil.
Descripción completa
Artículo No.
T6035.701.934
Aplicación
Corte
Forma
Otro
Espesor (mm)
1.6
Diámetro del disco (mm)
200
Adecuado para cerámica
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aplicación
Corte
Forma
Otro
Espesor (mm)
1.6
Diámetro del disco (mm)
200
Adecuado para cerámica
Sí
Disco diamantado
Sí
Diámetro interior
35
Tipo de partículas
Otro
Anchura del segmento (mm)
1.6
Altura del segmento (mm)
10
Marca
Tyrolit
Peso por pieza (g)
260
Model
1A1R
Type
Table Saw Blade
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Ventajas: Filos de corte sin virutasCorte muy fácilMáximo rendimiento y vida útil.
Números de artículo
Artículo No.
T6035.701.934
EAN
9003177019340
UBB
500614473352
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
701934