text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Hoja de diamante DT 300 F Diamond 230X1,9X22,23


Advantages: Clean edges when used for cutting tiles - Attractively priced quality wheel

Artículo No. 7S780432
Aplicación Corte
Espesor (mm) 1.9
Número máximo de revoluciones (1/min) 6600
Diámetro del disco (mm) 230
Disco diamantado
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Corte
Espesor (mm) 1.9
Número máximo de revoluciones (1/min) 6600
Diámetro del disco (mm) 230
Disco diamantado
Diámetro interior 22.23
Tipo de partículas Otro
Anchura del segmento (mm) 1.9
Altura del segmento (mm) 7
Segmentación Dentado
Model DT 300 F Extra

Descripción

Advantages: Clean edges when used for cutting tiles - Attractively priced quality wheel

Números de artículo

Artículo No. 7S780432
EAN 4014855218462
UBB 500636788043
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 325360
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.