text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Hoja de acabado 100X50M K80


Con estos rollos de tela BASIC altamente flexibles, podrá mecanizar eficazmente una gran variedad de materiales diferentes. Tanto si necesita nivelar, alisar, realizar ligeros trabajos de desbarbado o la preparación general de superficies, con estos rollos con soporte de tela tenemos la solución adecuada para usted. Gracias a la distribución abierta del

Artículo No. 6M984633
Anchura (mm) 100
Tipo Roll
Longitud (mm) 50000
Material del soporte Papel
Adecuado para metal
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura (mm) 100
Tipo Roll
Longitud (mm) 50000
Material del soporte Papel
Adecuado para metal
Apto para madera
Apto para metales no férricos
Tipo de partículas Corundum
Granulación según CAMI 80
Finura de la tela no tejida Finura bien

Descripción

Con estos rollos de tela BASIC altamente flexibles, podrá mecanizar eficazmente una gran variedad de materiales diferentes. Tanto si necesita nivelar, alisar, realizar ligeros trabajos de desbarbado o la preparación general de superficies, con estos rollos con soporte de tela tenemos la solución adecuada para usted. Gracias a la distribución abierta del grano, también son perfectos para el lijado en seco.

Números de artículo

Artículo No. 6M984633
EAN 9003170026321
UBB 500572018520
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 34061913
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.