text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Fleece pin 80X50-6X40


Las muelas de láminas de vellón PREMIUM montadas en husillo para amoladoras rectas están disponibles en una amplia variedad de diseños y satisfacen con facilidad todos los requisitos de tratamiento de superficies. Sus principales características son la máxima duración y su adaptabilidad, que las hace perfectas para el mecanizado de lugares de difícil ac

Artículo No. 5E231348
Anchura (mm) 50
Diámetro (mm) 80
Eje de sujeción (mm) 6
Granulación 60
Adecuado para metal
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Anchura (mm) 50
Diámetro (mm) 80
Eje de sujeción (mm) 6
Granulación 60
Adecuado para metal
Tipo de partículas Corundum

Descripción

Las muelas de láminas de vellón PREMIUM montadas en husillo para amoladoras rectas están disponibles en una amplia variedad de diseños y satisfacen con facilidad todos los requisitos de tratamiento de superficies. Sus principales características son la máxima duración y su adaptabilidad, que las hace perfectas para el mecanizado de lugares de difícil acceso. Con este producto, no tendrá que volver a preocuparse por ningún cambio en la integridad de la superficie y podrá mecanizar eficazmente piezas de trabajo exigentes. La amplia gama de tamaños de grano le permite conseguir diferentes estructuras y rugosidades superficiales.

Números de artículo

Artículo No. 5E231348
EAN 9003179087965
UBB 500572165388
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 908796
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.