text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Fleece pin 50X30 6X40


Las muelas de láminas de vellón PREMIUM montadas en husillo para amoladoras rectas están disponibles en una amplia variedad de diseños y cumplen con facilidad todos los requisitos de tratamiento de superficies. Sus principales características son la máxima vida útil y su adaptabilidad, que las hace perfectas para el mecanizado de lugares de difícil acce

Artículo No. 1E090412
Anchura (mm) 30
Diámetro (mm) 50
Eje de sujeción (mm) 6
Granulación 40
Adecuado para metal
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Anchura (mm) 30
Diámetro (mm) 50
Eje de sujeción (mm) 6
Granulación 40
Adecuado para metal
Tipo de partículas Corundum

Descripción

Las muelas de láminas de vellón PREMIUM montadas en husillo para amoladoras rectas están disponibles en una amplia variedad de diseños y cumplen con facilidad todos los requisitos de tratamiento de superficies. Sus principales características son la máxima vida útil y su adaptabilidad, que las hace perfectas para el mecanizado de lugares de difícil acceso. Con este producto, no tendrá que volver a preocuparse por ningún cambio en la integridad de la superficie y podrá mecanizar eficazmente piezas de trabajo exigentes. La amplia gama de tamaños de grano le permite conseguir diferentes estructuras y rugosidades superficiales.

Números de artículo

Artículo No. 1E090412
EAN 9003171360875
UBB 500572163979
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 136087
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.