text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Flap wheel 40X20 6X40 K40


Las muelas de láminas BASIC se adaptan perfectamente a cualquier contorno de la pieza de trabajo gracias a sus láminas flexibles y son perfectas para lugares de difícil acceso. Sus láminas dispuestas radialmente pueden utilizarse en diversos materiales y permiten un trabajo preciso en una amplia gama de aplicaciones. Los resultados de mecanizado hablan

Artículo No. 1C213234
Anchura (mm) 20
Diámetro (mm) 40
Eje de sujeción (mm) 6
Granulación 40
Adecuado para metal
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Anchura (mm) 20
Diámetro (mm) 40
Eje de sujeción (mm) 6
Granulación 40
Adecuado para metal
Tipo de partículas Corundum

Descripción

Las muelas de láminas BASIC se adaptan perfectamente a cualquier contorno de la pieza de trabajo gracias a sus láminas flexibles y son perfectas para lugares de difícil acceso. Sus láminas dispuestas radialmente pueden utilizarse en diversos materiales y permiten un trabajo preciso en una amplia gama de aplicaciones. Los resultados de mecanizado hablan por sí solos: ya sea para matear, prepulir, desoxidar o limpiar superficies, las ruedas de láminas montadas son la mejor opción para todas sus necesidades.

Números de artículo

Artículo No. 1C213234
EAN 9003170023771
UBB 500572152907
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 34054759
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.