text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Flap wheel 20X10 6X40 K150


Con esta herramienta podrá afilar todas las herramientas de corte para la industria de la madera y el metal, así como una serie de hojas de cizalla. Estos productos son muelas de disco y de vaso en la gama de tamaños de grano CBN B181 - B91. En comparación con las muelas de corindón convencionales, las muelas de CBN presentan un desgaste significativame

Artículo No. 8Z444888
Anchura 10
Diámetro 20
Eje de sujeción (mm) 6
Granulación 150
Adecuado para metal
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Anchura 10
Diámetro 20
Eje de sujeción (mm) 6
Granulación 150
Adecuado para metal
Tipo de partículas Corundum
Marca Tyrolit
Type Flap Wheel

Descripción

Con esta herramienta podrá afilar todas las herramientas de corte para la industria de la madera y el metal, así como una serie de hojas de cizalla. Estos productos son muelas de disco y de vaso en la gama de tamaños de grano CBN B181 - B91. En comparación con las muelas de corindón convencionales, las muelas de CBN presentan un desgaste significativamente menor y una mayor precisión dimensional.

Números de artículo

Artículo No. 8Z444888
EAN 9003176198008
UBB 500572146735
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 619800
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.