text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Flap wheel 100X50 6X40 K150


Las muelas de láminas de vellón PREMIUM montadas en husillo para amoladoras rectas están disponibles en una amplia variedad de diseños y satisfacen con facilidad todos los requisitos de tratamiento de superficies. Sus principales características son la máxima duración y su adaptabilidad, que las hace perfectas para el mecanizado de lugares de difícil ac

Artículo No. 4L177469
Anchura 50
Diámetro 100
Eje de sujeción (mm) 6
Granulación 180
Adecuado para metal
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Anchura 50
Diámetro 100
Eje de sujeción (mm) 6
Granulación 180
Adecuado para metal
Tipo de partículas Corundum
Marca Tyrolit
Type Flap Wheel

Descripción

Las muelas de láminas de vellón PREMIUM montadas en husillo para amoladoras rectas están disponibles en una amplia variedad de diseños y satisfacen con facilidad todos los requisitos de tratamiento de superficies. Sus principales características son la máxima duración y su adaptabilidad, que las hace perfectas para el mecanizado de lugares de difícil acceso. Con este producto, no tendrá que volver a preocuparse por ningún cambio en la integridad de la superficie y podrá mecanizar eficazmente piezas de trabajo exigentes. La amplia gama de tamaños de grano le permite conseguir diferentes estructuras y rugosidades superficiales.

Números de artículo

Artículo No. 4L177469
EAN 9003179088269
UBB 500572161320
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 908826
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.