text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Esmeril paño 20781


Con estos rollos de tela BASIC altamente flexibles, podrá mecanizar eficazmente una gran variedad de materiales diferentes. Tanto si necesita nivelar, alisar, realizar un ligero trabajo de desbarbado o una preparación general de la superficie, con estos rollos con soporte de tela tenemos la solución adecuada para usted. Gracias a la distribución abierta

Artículo No. 3G036350
Tipo Roll
Longitud (mm) 50000
Material del soporte Otro
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para plástico
Embalado por 1

Especificaciones

Tipo Roll
Longitud (mm) 50000
Material del soporte Otro
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Apto para madera
Apto para metales no férricos
Adecuado para pintura
Tipo de partículas Corundum
Granulación según CAMI 60
Dispersión Open
Marca Tyrolit
Type Cloth Roll

Descripción

Con estos rollos de tela BASIC altamente flexibles, podrá mecanizar eficazmente una gran variedad de materiales diferentes. Tanto si necesita nivelar, alisar, realizar un ligero trabajo de desbarbado o una preparación general de la superficie, con estos rollos con soporte de tela tenemos la solución adecuada para usted. Gracias a la distribución abierta del grano, también son perfectos para el lijado en seco.

Números de artículo

Artículo No. 3G036350
EAN 9003170207812
UBB 500512708388
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 20781
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.