text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Discos de fibra 115X22 G36


El disco de fibra natural PREMIUM CERABOND X es la solución perfecta para un trabajo rápido y cómodo en acero y acero inoxidable. Con CERABOND X alcanzará su objetivo con mayor rapidez, tanto al lijar superficies y eliminar cordones de soldadura como al desoxidar o desbarbar. Gracias al grano cerámico utilizado, esta herramienta consigue un rendimiento

Artículo No. 2U263277
Aplicación Molienda
Forma Flat
Número máximo de revoluciones (1/min) 13300
Diámetro del disco (mm) 115
Granulación 36
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Molienda
Forma Flat
Número máximo de revoluciones (1/min) 13300
Diámetro del disco (mm) 115
Granulación 36
Adecuado para plástico No
Apto para asfalto No
Adecuado para ladrillo No
Apto para hormigón No
Adecuado para hormigón/piedra No
Adecuado para hormigón armado No
Adecuado para tubo de hierro fundido No
Apto para piedra azul No
Apto para ladrillo de silicato cálcico No
Adecuado para cerámica No
Adecuado para metal
Apto para piedra natural No
Adecuado para chamota No
Adecuado para hormigón lavado No
Adecuado para teja No
Disco diamantado No
Diámetro interior 22
Apto para madera No
Rueda de tazón No
Tipo de partículas Cerámica
Apto para hormigón celular No
Finura de la tela no tejida Finura gruesa
Dispositivo de sujeción X-Lock No
Segmentación Ninguno
Material placa soporte Otro
Disco de láminas No
Marca Tyrolit
Type Fiber Disc

Descripción

El disco de fibra natural PREMIUM CERABOND X es la solución perfecta para un trabajo rápido y cómodo en acero y acero inoxidable. Con CERABOND X alcanzará su objetivo con mayor rapidez, tanto al lijar superficies y eliminar cordones de soldadura como al desoxidar o desbarbar. Gracias al grano cerámico utilizado, esta herramienta consigue un rendimiento de arranque de material sin igual y la máxima agresividad en trabajos de amolado basto. El tubo se puede recortar, por lo que ofrece una solución respetuosa con el medio ambiente para los trabajos de rectificado más exigentes. En combinación con la capa de refrigeración utilizada, que enfría el grano y la superficie, este disco de fibra natural le garantiza una vida útil incomparable.

Números de artículo

Artículo No. 2U263277
EAN 9003173139172
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 34617406
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.