text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Discos de corte 34545192


El disco de corte PREMIUM 2en1, en la práctica caja ventajosa de 10 ó 50 piezas, es la herramienta perfecta para una amplia gama de aplicaciones de corte. Con su potente diseño y su alta pureza química, esta herramienta es la elección ideal para cortar acero y acero inoxidable. Fabricado con materiales de alta calidad, este disco de corte ofrece una exc

Artículo No. 6X296831
Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 1
Diámetro del disco (mm) 125
Granulación 60
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 1
Diámetro del disco (mm) 125
Granulación 60
Adecuado para plástico No
Apto para asfalto No
Adecuado para ladrillo No
Apto para hormigón No
Adecuado para hormigón/piedra No
Adecuado para hormigón armado No
Adecuado para tubo de hierro fundido No
Apto para piedra azul No
Apto para ladrillo de silicato cálcico No
Adecuado para cerámica No
Adecuado para metal
Apto para piedra natural No
Adecuado para chamota No
Adecuado para hormigón lavado No
Adecuado para teja No
Disco diamantado No
Diámetro interior 22.23
Apto para madera No
Rueda de tazón No
Tipo de partículas Corundum
Apto para hormigón celular No
Finura de la tela no tejida Finura media
Dispositivo de sujeción X-Lock No
Segmentación Ninguno
Material placa soporte Otro
Disco de láminas No
Marca Tyrolit
Type Cut-Off Wheel

Descripción

El disco de corte PREMIUM 2en1, en la práctica caja ventajosa de 10 ó 50 piezas, es la herramienta perfecta para una amplia gama de aplicaciones de corte. Con su potente diseño y su alta pureza química, esta herramienta es la elección ideal para cortar acero y acero inoxidable. Fabricado con materiales de alta calidad, este disco de corte ofrece una excelente durabilidad y longevidad. Realice el trabajo de forma rápida y eficaz con este exclusivo disco de corte.

Números de artículo

Artículo No. 6X296831
EAN 9009013038933
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 34545192
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.