text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Discos de corte 34529726


Con la muela compacta enrollada PREMIUM (muela Convolute), los trabajos de desbarbado ligero, el difuminado de cordones de soldadura, la eliminación de óxido o el acabado antes del pulido se realizan en un abrir y cerrar de ojos. El proceso de mecanizado no altera la geometría de la superficie de la pieza y los bordes no reciben biselado. Esta duradera

Artículo No. 0T638063
Número máximo de revoluciones (1/min) 6000
Diámetro del eje (mm) 25.4
Diámetro del disco (mm) 152
Granulación 9
Adecuado para acero inoxidable
Embalado por 2
Solo embalaje completo

Especificaciones

Número máximo de revoluciones (1/min) 6000
Diámetro del eje (mm) 25.4
Diámetro del disco (mm) 152
Granulación 9
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Diámetro interior 25.4
Apto para madera No
Adecuado para pintura No
Tipo de partículas Otro
Finura de la tela no tejida Finura bien
Apto para masilla No
Marca Tyrolit
Type Convolute Wheel

Descripción

Con la muela compacta enrollada PREMIUM (muela Convolute), los trabajos de desbarbado ligero, el difuminado de cordones de soldadura, la eliminación de óxido o el acabado antes del pulido se realizan en un abrir y cerrar de ojos. El proceso de mecanizado no altera la geometría de la superficie de la pieza y los bordes no reciben biselado. Esta duradera herramienta permite a los operarios conseguir un resultado superficial extremadamente uniforme y, al mismo tiempo, generar un acabado muy fino. Las muelas compactas están disponibles en diferentes durezas y especificaciones.

Números de artículo

Artículo No. 0T638063
EAN 8024406571102
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 34529726
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.