text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Discos de corte 34427331


El disco de corte BASIC 2en1, en una práctica caja de 10 unidades, es la herramienta perfecta para todas las tareas de corte. Tanto si se trata de chapas, perfiles, tubos, barras o material macizo de acero o acero inoxidable, este disco de corte le cubre todas las necesidades. Su construcción robusta y su rendimiento fiable hacen de esta herramienta la

Artículo No. 1B784884
Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 1
Diámetro del disco (mm) 125
Granulación 60
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 1
Diámetro del disco (mm) 125
Granulación 60
Adecuado para plástico No
Apto para asfalto No
Adecuado para ladrillo No
Apto para hormigón No
Adecuado para hormigón/piedra No
Adecuado para hormigón armado No
Adecuado para tubo de hierro fundido No
Apto para piedra azul No
Apto para ladrillo de silicato cálcico No
Adecuado para cerámica No
Adecuado para metal
Apto para piedra natural No
Adecuado para chamota No
Adecuado para hormigón lavado No
Adecuado para teja No
Disco diamantado No
Diámetro interior 22.23
Apto para madera No
Rueda de tazón No
Tipo de partículas Corundum
Apto para hormigón celular No
Finura de la tela no tejida Finura media
Dispositivo de sujeción X-Lock No
Segmentación Ninguno
Material placa soporte Otro
Disco de láminas No
Marca Tyrolit
Type Cut-Off Wheel

Descripción

El disco de corte BASIC 2en1, en una práctica caja de 10 unidades, es la herramienta perfecta para todas las tareas de corte. Tanto si se trata de chapas, perfiles, tubos, barras o material macizo de acero o acero inoxidable, este disco de corte le cubre todas las necesidades. Su construcción robusta y su rendimiento fiable hacen de esta herramienta la elección perfecta tanto para el bricolador como para el profesional. Realice sus trabajos de corte de forma más rápida y eficaz con el disco de corte BASIC 2en1.

Números de artículo

Artículo No. 1B784884
EAN 9009012025286
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 34427331
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.