text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Discos de corte 34425011


El disco de corte STANDARD 2en1, en la práctica caja ventajosa de 10 ó 50 piezas, es la solución para quienes buscan una herramienta potente para cortar chapas, perfiles, tubos, barras y material macizo de acero y acero inoxidable. Permite trabajar cómodamente, proporciona resultados precisos y fiables y está diseñado para una larga vida útil. Este disc

Artículo No. 0E610305
Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 1
Diámetro del disco (mm) 115
Granulación 60
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 1
Diámetro del disco (mm) 115
Granulación 60
Adecuado para plástico No
Apto para asfalto No
Adecuado para ladrillo No
Apto para hormigón No
Adecuado para hormigón/piedra No
Adecuado para hormigón armado No
Adecuado para tubo de hierro fundido No
Apto para piedra azul No
Apto para ladrillo de silicato cálcico No
Adecuado para cerámica No
Adecuado para metal
Apto para piedra natural No
Adecuado para chamota No
Adecuado para hormigón lavado No
Adecuado para teja No
Disco diamantado No
Diámetro interior 22.23
Apto para madera No
Rueda de tazón No
Tipo de partículas Corundum
Apto para hormigón celular No
Finura de la tela no tejida Finura media
Dispositivo de sujeción X-Lock No
Segmentación Ninguno
Material placa soporte Otro
Disco de láminas No
Marca Tyrolit
Type Cut-Off Wheel

Descripción

El disco de corte STANDARD 2en1, en la práctica caja ventajosa de 10 ó 50 piezas, es la solución para quienes buscan una herramienta potente para cortar chapas, perfiles, tubos, barras y material macizo de acero y acero inoxidable. Permite trabajar cómodamente, proporciona resultados precisos y fiables y está diseñado para una larga vida útil. Este disco de corte es la elección perfecta para aquellos que desean abordar los trabajos de corte con la máxima eficacia.

Números de artículo

Artículo No. 0E610305
EAN 9009012024845
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 34425011
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.