text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Discos de corte 300X3,5X20/25,4


La característica especial de este disco de corte PREMIUM para raíles es su casquillo reductor integrado, que permite utilizarlo en máquinas con 20 mm y 25. 4 mm. Además, es cómodo en la aplicación y al mismo tiempo enormemente fácil de cortar y duradero, incluso en condiciones de aplicación extremas. Por lo tanto, es una herramienta ideal para el profe

Artículo No. 2D025914
Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 3.5
Diámetro del disco (mm) 300
Granulación 30
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 3.5
Diámetro del disco (mm) 300
Granulación 30
Adecuado para plástico No
Apto para asfalto No
Adecuado para ladrillo No
Apto para hormigón No
Adecuado para hormigón/piedra No
Adecuado para hormigón armado No
Adecuado para tubo de hierro fundido No
Apto para piedra azul No
Apto para ladrillo de silicato cálcico No
Adecuado para cerámica No
Adecuado para metal
Apto para piedra natural No
Adecuado para chamota No
Adecuado para hormigón lavado No
Adecuado para teja No
Disco diamantado No
Diámetro interior 25.4
Apto para madera No
Rueda de tazón No
Tipo de partículas Corundum
Apto para hormigón celular No
Finura de la tela no tejida Finura gruesa
Dispositivo de sujeción X-Lock No
Segmentación Ninguno
Material placa soporte Otro
Disco de láminas No
Marca Tyrolit
Type Cut-Off Wheel

Descripción

La característica especial de este disco de corte PREMIUM para raíles es su casquillo reductor integrado, que permite utilizarlo en máquinas con 20 mm y 25. 4 mm. Además, es cómodo en la aplicación y al mismo tiempo enormemente fácil de cortar y duradero, incluso en condiciones de aplicación extremas. Por lo tanto, es una herramienta ideal para el profesional ferroviario experimentado para un corte eficaz con sierra de gasolina.

Números de artículo

Artículo No. 2D025914
EAN 9003173097175
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 34517333
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.