text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Discos de corte 150X2,5X32


Tyrolit comercializa un amplio surtido de herramientas adaptadas a distintas rectificadoras y pasos de diente. Son adecuadas para el rectificado en seco y en húmedo para sierras de acero rápido, cromo vanadio y estelita. Los productos están disponibles con diferentes perfiles de filo, forma 1, 1F, 1C, en diámetros que van de 150 a 350 mm.

Artículo No. 1V086730
Diámetro del eje (mm) 32
Diámetro del disco (mm) 150
Granulación 80
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para plástico No
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro del eje (mm) 32
Diámetro del disco (mm) 150
Granulación 80
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Diámetro interior 32
Apto para madera No
Adecuado para pintura No
Tipo de partículas Corundum
Finura de la tela no tejida Finura bien
Apto para masilla No

Descripción

Tyrolit comercializa un amplio surtido de herramientas adaptadas a distintas rectificadoras y pasos de diente. Son adecuadas para el rectificado en seco y en húmedo para sierras de acero rápido, cromo vanadio y estelita. Los productos están disponibles con diferentes perfiles de filo, forma 1, 1F, 1C, en diámetros que van de 150 a 350 mm.

Números de artículo

Artículo No. 1V086730
EAN 9003171236880
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 123688
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.