text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disco para amoladora de banco dm200xA25x32mm 60 corindón normal


Las muelas de banco con aglomerante vitrificado se utilizan principalmente en talleres y empresas de reparación. Pueden utilizarse universalmente para rectificar y afilar diversos componentes. Las especificaciones a medida permiten utilizarlas para una amplia gama de aplicaciones, desde el rectificado grueso al fino. Estas muelas se suministran en embal

Artículo No. T6300.009.572
Anchura 25
Altura 25
Diámetro 200
Tipo Desct
Diámetro del disco (mm) 200
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 25
Altura 25
Diámetro 200
Tipo Desct
Diámetro del disco (mm) 200
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Diámetro interior 32
Tipo de partículas Corundum
Granulación según CAMI 60
Marca Tyrolit
Peso por pieza (g) 1668
Type Bench Grinding Wheel

Descripción

Las muelas de banco con aglomerante vitrificado se utilizan principalmente en talleres y empresas de reparación. Pueden utilizarse universalmente para rectificar y afilar diversos componentes. Las especificaciones a medida permiten utilizarlas para una amplia gama de aplicaciones, desde el rectificado grueso al fino. Estas muelas se suministran en embalajes adecuados para el comercio minorista, de modo que ocupan un espacio mínimo en el almacén. En el embalaje se incluye un juego de casquillos de reducción, que también puede pedirse por separado.

Números de artículo

Artículo No. T6300.009.572
EAN 9003170095723
UBB 500504513309
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 9572
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.