text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Tyrolit Disco diamante Concrete;Universal;Cellular concrete;Roof tiles C3R 230X2,4X22,23


Aplicación: materiales de construcción universales tales como hormigón, ladrillo, piedras naturales, acero, etc. TYROLIT ofrece sierras de corte seco tanto soldadas con láser como directamente sinterizadas según el máximo estándar de calidad y seguridad.

Artículo No. T6274.230.222
Aplicación Corte
Forma Otro
Espesor (mm) 2.4
Diámetro del disco (mm) 230
Adecuado para ladrillo
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Otro
Espesor (mm) 2.4
Diámetro del disco (mm) 230
Adecuado para ladrillo
Apto para hormigón
Adecuado para hormigón/piedra
Adecuado para metal
Apto para piedra natural
Adecuado para teja
Disco diamantado
Diámetro interior 22.2
Tipo de partículas Otro
Model C3R

Descripción

Aplicación: materiales de construcción universales tales como hormigón, ladrillo, piedras naturales, acero, etc. TYROLIT ofrece sierras de corte seco tanto soldadas con láser como directamente sinterizadas según el máximo estándar de calidad y seguridad.

Números de artículo

Artículo No. T6274.230.222
EAN 9003174674313
UBB 500504566281
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 467431
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.