text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disco diamante C3R 180X2,4X22,23


Aplicación: materiales de construcción universales tales como hormigón, ladrillo, piedras naturales, acero, etc. TYROLIT ofrece sierras de corte seco tanto soldadas con láser como directamente sinterizadas según el máximo estándar de calidad y seguridad.

Artículo No. T6274.180.222
Aplicación Corte
Forma Otro
Espesor (mm) 2.4
Diámetro del disco (mm) 180
Adecuado para plástico
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Otro
Espesor (mm) 2.4
Diámetro del disco (mm) 180
Adecuado para plástico
Apto para asfalto
Apto para hormigón
Adecuado para hormigón/piedra
Disco diamantado
Diámetro interior 22.2
Tipo de partículas Otro
Adecuado para uso en seco
Model C3R

Descripción

Aplicación: materiales de construcción universales tales como hormigón, ladrillo, piedras naturales, acero, etc. TYROLIT ofrece sierras de corte seco tanto soldadas con láser como directamente sinterizadas según el máximo estándar de calidad y seguridad.

Números de artículo

Artículo No. T6274.180.222
EAN 9003174674306
UBB 500504566109
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 467430
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.