text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disco diamante 350X2,8X35/30/25,4


Aplicación: El modelo TSS10 está especialmente concebido para el corte de piedras duras clinker (p. ej., Stradalit). Detalles: Se suministran con arandelas de reducción de 35-30 mm y 30-25,4 mm. Los discos para mesas de corte TYROLIT convencen por su excelente rendimiento y una prolongada duración.

Artikelnummer T6059.352.835
Aplicación Corte
Forma Otro
Espesor (mm) 2.8
Diámetro del disco (mm) 350
Adecuado para funcionamiento en húmedo
Verpakt per 1

Specificaties

Aplicación Corte
Forma Otro
Espesor (mm) 2.8
Diámetro del disco (mm) 350
Adecuado para funcionamiento en húmedo
Adecuado para ladrillo
Disco diamantado
Diámetro interior 35
Tipo de partículas Otro
Model C1

Omschrijving

Aplicación: El modelo TSS10 está especialmente concebido para el corte de piedras duras clinker (p. ej., Stradalit). Detalles: Se suministran con arandelas de reducción de 35-30 mm y 30-25,4 mm. Los discos para mesas de corte TYROLIT convencen por su excelente rendimiento y una prolongada duración.

Artikelnummers

Artikelnummer T6059.352.835
EAN 9003178942586
UBB 500503173253
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 894258
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.