text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disco diamante 350X2,8X35/30/25,4


Aplicación: piedra blanda como, por ejemplo, mármol y piedra caliza. Detalles: Se suministran con arandelas de reducción de 35-30 mm y 30-25,4 mm. Los discos para mesas de corte TYROLIT convencen por su excelente rendimiento y una prolongada duración.

Article number T6056.352.835
Aplicación Corte
Forma Otro
Espesor (mm) 2.8
Diámetro del disco (mm) 350
Adecuado para funcionamiento en húmedo
Packed per 1

Specifications

Aplicación Corte
Forma Otro
Espesor (mm) 2.8
Diámetro del disco (mm) 350
Adecuado para funcionamiento en húmedo
Adecuado para ladrillo
Disco diamantado
Diámetro interior 35
Tipo de partículas Otro
Model C2

Description

Aplicación: piedra blanda como, por ejemplo, mármol y piedra caliza. Detalles: Se suministran con arandelas de reducción de 35-30 mm y 30-25,4 mm. Los discos para mesas de corte TYROLIT convencen por su excelente rendimiento y una prolongada duración.

Article numbers

Article number T6056.352.835
EAN 9003170056854
UBB 500503172834
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  5685
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.