text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disco diamante 300X2,4X35/30/25,4


Aplicación: piedra blanda como, por ejemplo, mármol y piedra caliza. Detalles: Se suministran con arandelas de reducción de 35-30 mm y 30-25,4 mm. Los discos para mesas de corte TYROLIT convencen por su excelente rendimiento y una prolongada duración.

Artículo No. T6056.302.435
Aplicación Corte
Forma Otro
Espesor (mm) 2.4
Diámetro del disco (mm) 300
Adecuado para funcionamiento en húmedo
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Otro
Espesor (mm) 2.4
Diámetro del disco (mm) 300
Adecuado para funcionamiento en húmedo
Adecuado para ladrillo
Disco diamantado
Diámetro interior 35
Tipo de partículas Otro
Model C2

Descripción

Aplicación: piedra blanda como, por ejemplo, mármol y piedra caliza. Detalles: Se suministran con arandelas de reducción de 35-30 mm y 30-25,4 mm. Los discos para mesas de corte TYROLIT convencen por su excelente rendimiento y una prolongada duración.

Números de artículo

Artículo No. T6056.302.435
EAN 9003170056847
UBB 500503172750
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 5684
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.