text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disco diamantado 574856 C7W450 x 3,6 x 25,4FSCP1


Con esta herramienta se pueden rectificar todas las herramientas de corte para la industria de la madera y el metal, así como una serie de hojas de cizalla. Se trata de muelas de disco y de vaso con óxido de aluminio blanco fundido o mezclas de óxido de aluminio sinterizado que se utilizan en el rectificado en seco. La especificación a medida de esta he

Artículo No. T6019.574.856
Forma Otro
Espesor (mm) 3.6
Diámetro del disco (mm) 450
Apto para hormigón
Adecuado para hormigón/piedra
Embalado por 1

Especificaciones

Forma Otro
Espesor (mm) 3.6
Diámetro del disco (mm) 450
Apto para hormigón
Adecuado para hormigón/piedra
Disco diamantado
Diámetro interior 25.4
Tipo de partículas Otro
Model C7W

Descripción

Con esta herramienta se pueden rectificar todas las herramientas de corte para la industria de la madera y el metal, así como una serie de hojas de cizalla. Se trata de muelas de disco y de vaso con óxido de aluminio blanco fundido o mezclas de óxido de aluminio sinterizado que se utilizan en el rectificado en seco. La especificación a medida de esta herramienta evita la decoloración de las piezas de trabajo.

Números de artículo

Artículo No. T6019.574.856
EAN 9003175748563
UBB 500614473014
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 574856
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.