text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Tyrolit Premium*** Muela de amolar para amoladoras angulares 27E 230x7x22,23 CA24Q-BFP CERABOND-X


Con la muela abrasiva PREMIUM CERABOND X para amoladora angular, tendrá la garantía de alcanzar su objetivo más rápidamente. Combinando un revolucionario sistema de aglomerante y un grano abrasivo cerámico especial, CERABOND X consigue una agresividad increíblemente duradera, convirtiéndola en la mejor y más rápida solución para el mecanizado de acero y

Artículo No. 9R096199
Altura 7
Aplicación Molienda
Forma Otro
Espesor (mm) 7
Número máximo de revoluciones (1/min) 6650
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Altura 7
Aplicación Molienda
Forma Otro
Espesor (mm) 7
Número máximo de revoluciones (1/min) 6650
Diámetro del disco (mm) 230
Granulación 24
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Diámetro interior 22.23
Tipo de partículas Cerámica
Marca Tyrolit
Model CERABOND-X

Descripción

Con la muela abrasiva PREMIUM CERABOND X para amoladora angular, tendrá la garantía de alcanzar su objetivo más rápidamente. Combinando un revolucionario sistema de aglomerante y un grano abrasivo cerámico especial, CERABOND X consigue una agresividad increíblemente duradera, convirtiéndola en la mejor y más rápida solución para el mecanizado de acero y acero inoxidable en aplicaciones exigentes. Su duración única reduce los cambios de muela, ahorrando horas de trabajo de forma eficaz. Con CERABOND X estará bien preparado para cualquier reto.

Números de artículo

Artículo No. 9R096199
EAN 9003173011836
UBB 500700814147
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 34387127
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.