text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de amolar Tyrolit 125 x 7,0 x 22,23


El disco de corte PREMIUM para acero garantiza el corte más seguro de cualquier pieza de trabajo en máquinas estacionarias, independientemente del diámetro. Este producto está diseñado para el mecanizado de una amplia gama de calidades de acero y es perfecto para el rectificado de corte estacionario de piezas de trabajo con secciones transversales grand

Artículo No. 7G806302
Altura (mm) 7
Diámetro del disco (mm) 125
Granulación 36
Adecuado para metal
Diámetro del agujero (mm) 22.2
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Altura (mm) 7
Diámetro del disco (mm) 125
Granulación 36
Adecuado para metal
Diámetro del agujero (mm) 22.2
Tipo de partículas Corundum
Model 27

Descripción

El disco de corte PREMIUM para acero garantiza el corte más seguro de cualquier pieza de trabajo en máquinas estacionarias, independientemente del diámetro. Este producto está diseñado para el mecanizado de una amplia gama de calidades de acero y es perfecto para el rectificado de corte estacionario de piezas de trabajo con secciones transversales grandes, material macizo y perfiles. Con este producto se garantizan un tiempo de permanencia máximo y una facilidad de corte única, lo que se debe, entre otras cosas, a nuestro proceso especial de prensado Tyrolit y a las superficies laterales rugosas del disco de corte. Esto reduce la fricción lateral y el deslustre de la pieza de trabajo es cosa del pasado.

Números de artículo

Artículo No. 7G806302
EAN 9003176475499
UBB 500572178332
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 647549
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.