text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de apoyo Tyrolit 75 x 30-6 x 40


Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts

Artículo No. 5Y284754
Altura (mm) 30
Diámetro del cabezal (mm) 75
Material Caucho
Eje de sujeción (mm) 6
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Altura (mm) 30
Diámetro del cabezal (mm) 75
Material Caucho
Eje de sujeción (mm) 6

Descripción

Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts

Números de artículo

Artículo No. 5Y284754
EAN 9003177100260
UBB 500572016888
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 710026
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.