text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disco de lija adhesivo TFC 150 mm granulación 80 para madera/pintura nº de agujeros 17


Este disco PREMIUM Tyrolit Fast Change (TFC) está disponible en varios grosores de soporte de papel y permite un lijado a alta velocidad en muchas superficies. Gracias a un innovador sistema de fijación con velcro, usted como operario se beneficia de un cambio de disco rápido y muy fácil. Dependiendo de sus preferencias, puede elegir entre discos con 0,

Artículo No. 9X900748
Diámetro 150
Tipo Desct
Material del soporte Papel
Adecuado para plástico
Apto para madera
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 150
Tipo Desct
Material del soporte Papel
Adecuado para plástico
Apto para madera
Adecuado para pintura
Cierre de gancho y bucle
Tipo de partículas Corundum
Granulación según CAMI 80
Patrón de agujeros Agujero circular
Marca Tyrolit
Type Paper Disc

Descripción

Este disco PREMIUM Tyrolit Fast Change (TFC) está disponible en varios grosores de soporte de papel y permite un lijado a alta velocidad en muchas superficies. Gracias a un innovador sistema de fijación con velcro, usted como operario se beneficia de un cambio de disco rápido y muy fácil. Dependiendo de sus preferencias, puede elegir entre discos con 0, 8, 15 y 17 agujeros de serie. Un revestimiento especial evita que el disco se atasque o se cargue, lo que se traduce en una vida útil muy larga.

Números de artículo

Artículo No. 9X900748
EAN 9003172010090
UBB 500676077752
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 34230607
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.