text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de láminas Tyrolit 178 x 22,23 K120

Artículo No. 7H500932
Diámetro (mm) 178
Tipo Desct
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Tipo de partículas Corindón de circón

Especificaciones

Diámetro (mm) 178
Tipo Desct
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Tipo de partículas Corindón de circón
Granulación según CAMI 120

Descripción

PREMIUM*** LONGLIFE para acero es un disco de láminas de alto rendimiento que ofrece la máxima vida útil y un excelente rendimiento de arranque. El arranque de material de más de 4000 g da acceso a una dimensión completamente nueva. Un cuerpo soporte de fibras naturales aporta una flexibilidad adicional a la herramienta, por lo que el disco de láminas PREMIUM*** LONGLIFE se adapta de forma perfecta a la superficie de la pieza de trabajo y produce transiciones de desbaste limpias.

Números de artículo

Artículo No. 7H500932
EAN 9003170027236
UBB 500572123965
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 34063406
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.