text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disco de desbaste LONGLIFE Z-MAX dm230xT7mm offset acero agujero 22.23 mm


El disco de desbaste de alto rendimiento PREMIUM LONGLIFE se caracteriza por su excelente vida útil, especialmente para el desbaste de caras y cantos. En los espesores de 7, 8 y 10 mm, el disco de desbaste LONGLIFE ofrece una estabilidad dimensional especialmente alta para la soldadura. En el espesor de 4 mm se utiliza especialmente en la construcción d

Artículo No. 6F346175
Altura 7
Aplicación Molienda
Forma Otro
Espesor (mm) 7
Número máximo de revoluciones (1/min) 6650
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Altura 7
Aplicación Molienda
Forma Otro
Espesor (mm) 7
Número máximo de revoluciones (1/min) 6650
Diámetro del disco (mm) 230
Granulación 24
Adecuado para acero
Adecuado para tubo de hierro fundido
Adecuado para metal
Diámetro interior 22.23
Tipo de partículas Corundum
Marca Tyrolit
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Descripción

El disco de desbaste de alto rendimiento PREMIUM LONGLIFE se caracteriza por su excelente vida útil, especialmente para el desbaste de caras y cantos. En los espesores de 7, 8 y 10 mm, el disco de desbaste LONGLIFE ofrece una estabilidad dimensional especialmente alta para la soldadura. En el espesor de 4 mm se utiliza especialmente en la construcción de tuberías y para el mecanizado de soldaduras en ángulo.

Números de artículo

Artículo No. 6F346175
EAN 9003172471280
UBB 500683347180
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 34353689
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.