Discos rebarbar
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
Rebarbar
Discos rebarbar
7R901552
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
Tyrolit Disco de desbaste LONGLIFE Z-MAX dm125xT7mm offset agujero acero 22.23 mm
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
7R901552
Altura
7
Aplicación
Molienda
Forma
Otro
Espesor (mm)
7
Número máximo de revoluciones (1/min)
12250
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Altura
7
Aplicación
Molienda
Forma
Otro
Espesor (mm)
7
Número máximo de revoluciones (1/min)
12250
Diámetro del disco (mm)
125
Granulación
24
Adecuado para acero
Sí
Adecuado para tubo de hierro fundido
Sí
Adecuado para metal
Sí
Diámetro interior
22.23
Tipo de partículas
Corundum
Model
27
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
El disco de desbaste de alto rendimiento PREMIUM LONGLIFE se caracteriza por su excelente vida útil, especialmente para el desbaste de caras y cantos. En los espesores de 7, 8 y 10 mm, el disco de desbaste LONGLIFE ofrece una estabilidad dimensional especialmente alta para la soldadura. En el espesor de 4 mm se utiliza especialmente en la construcción de tuberías y para el mecanizado de soldaduras en ángulo.
Números de artículo
Artículo No.
7R901552
EAN
9003172470849
UBB
500683346356
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
34353684