text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disco de corte diamantado 467443 C3 115X2X22,23


TYROLIT ofrece discos de corte en seco tanto soldados con láser como directamente sinterizados según el más alto estándar de calidad y seguridad. Con los discos de corte en seco de TYROLIT pueden mecanizarse, además de innumerables materiales estándar tales como piedra dura, hormigón o asfalto, también plásticos, fibra de vidrio o vidrio antibalas. Los productos innovadores como los discos de corte en seco extrafinos y silenciosos ponen de relieve el desarrollo continuo y la optimización de las herramientas de diamante.

Artículo No. T6024.115.222
Espesor (mm) 2
Diámetro del disco (mm) 115
Adecuado para ladrillo
Apto para hormigón
Adecuado para hormigón/piedra
Embalado por 1

Especificaciones

Espesor (mm) 2
Diámetro del disco (mm) 115
Adecuado para ladrillo
Apto para hormigón
Adecuado para hormigón/piedra
Adecuado para metal
Apto para piedra natural
Adecuado para teja
Disco diamantado
Diámetro interior 22.2
Apto para hormigón celular
Model C3

Números de artículo

Artículo No. T6024.115.222
EAN 9003174674436
UBB 500504566448
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 467443
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.