text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Tyrolit Disco de corte 867822 115X1,6X22,2


Detalles: discos de corte de 1,0 – 1,9 mm para un trabajo rápido, cómodo y sin rebaba con la máxima vida útil. Discos de corte 2,5 y 3,0 mm para una máxima vida útil y estabilidad.

Embalado por 1

Descripción

Las ventajas innovadoras y económicas de nuestros discos de corte extrafinos se hacen patentes especialmente en el corte de chapas finas y perfiles de pared fina. Éstas destacan especialmente por un máximo rendimiento, duración, superficies de corte limpias, mínima formación de rebaba y baja carga térmica en la herramienta. Los discos de corte en anchos estándar le ofrecen, gracias al máximo rendimiento y calidad, no sólo una solución económica, sino también una máxima seguridad. Para el corte de materiales macizos, tubos y perfiles de acero, acero inoxidable y fundición. Mediante un sistema sencillo de codificación por colores encontrará siempre el producto adecuado para su material o para su aplicación.

Números de artículo

Artículo No. T6112.115.182
EAN 9003178678225
UBB 500503135898
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 867822
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.