text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 350 x 4,0 x 20

Artículo No. 5Y809720
Aplicación Corte
Espesor (mm) 4
Diámetro del disco (mm) 350
Granulación 24
Diámetro del agujero (mm) 20

Especificaciones

Aplicación Corte
Espesor (mm) 4
Diámetro del disco (mm) 350
Granulación 24
Diámetro del agujero (mm) 20
Tipo de partículas Carburo de silicio

Descripción

Este disco de corte PREMIUM*** permite trabajar con menor esfuerzo gracias a su alta capacidad de corte y obtener los mejores resultados. Así se pueden cortar de forma óptima material macizo y secciones transversales grandes. Desarrollado para el uso en máquinas de tronzar manuales con motor eléctrico o de gasolina. Adecuado para aplicaciones puramente móviles y guiadas.

Números de artículo

Artículo No. 5Y809720
EAN 9003176685706
UBB 500572044500
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 668570
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.