text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disco de corte 350


Este disco de corte STANDARD es una solución económica para cortar raíles con sierras de gasolina o eléctricas. Aplicable en condiciones extremas, combina estabilidad y muy buena vida útil con capacidad de corte y pocas horas de trabajo. Además, esta herramienta puede utilizarse en potentes máquinas estacionarias.

Numer artykułu 3I288751
Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 4
Diámetro del disco (mm) 350
Granulación 30
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 4
Diámetro del disco (mm) 350
Granulación 30
Diámetro interior 22.2
Tipo de partículas Corundum
Marca Tyrolit
Model 41H
Type Cut-Off Wheel

Opis

Este disco de corte STANDARD es una solución económica para cortar raíles con sierras de gasolina o eléctricas. Aplicable en condiciones extremas, combina estabilidad y muy buena vida útil con capacidad de corte y pocas horas de trabajo. Además, esta herramienta puede utilizarse en potentes máquinas estacionarias.

Numery artykułów

Numer artykułu 3I288751
EAN 9003170759359
UBB 500512719922
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 75935
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.