text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disco de corte 300X2,0X31,75


Las muelas alternativas se utilizan principalmente para el rectificado basto y fino en la construcción de maquinaria y moldes. El objetivo es conseguir superficies de piezas de trabajo uniformes y rectas. El uso de muelas altamente porosas y óxidos de aluminio especiales permite obtener un resultado superficial óptimo y un elevado rendimiento de arranqu

Artículo No. 1R072751
Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 2
Diámetro del disco (mm) 300
Granulación 80
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 2
Diámetro del disco (mm) 300
Granulación 80
Adecuado para metal
Diámetro interior 31.75
Tipo de partículas Corundum
Adecuado para uso en seco
Marca Tyrolit
Model 41N
Type Cut-Off Wheel

Descripción

Las muelas alternativas se utilizan principalmente para el rectificado basto y fino en la construcción de maquinaria y moldes. El objetivo es conseguir superficies de piezas de trabajo uniformes y rectas. El uso de muelas altamente porosas y óxidos de aluminio especiales permite obtener un resultado superficial óptimo y un elevado rendimiento de arranque. Se consiguen resultados de rectificado excepcionales gracias a las especificaciones de grado y estructura adaptadas a los aceros no aleados y de baja aleación.

Números de artículo

Artículo No. 1R072751
EAN 9003175490028
UBB 500572068772
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 549002
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.