text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disco de corte 230X1,5X22,2


Utilice los discos de corte de laboratorio PREMIUM de Tyrolit para evitar cambios estructurales, deformaciones de la pieza de trabajo o grietas al cortar muestras en el laboratorio. Los discos de corte de laboratorio son perfectamente adecuados para el corte en húmedo de muestras de laboratorio de diferentes calidades de acero y acero inoxidable en cort

Artículo No. 4I250018
Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 1.5
Diámetro del disco (mm) 230
Granulación 60
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 1.5
Diámetro del disco (mm) 230
Granulación 60
Adecuado para metal
Diámetro interior 22.2
Tipo de partículas Corundum
Adecuado para uso en seco
Marca Tyrolit
Model 41N
Type Cut-Off Wheel

Descripción

Utilice los discos de corte de laboratorio PREMIUM de Tyrolit para evitar cambios estructurales, deformaciones de la pieza de trabajo o grietas al cortar muestras en el laboratorio. Los discos de corte de laboratorio son perfectamente adecuados para el corte en húmedo de muestras de laboratorio de diferentes calidades de acero y acero inoxidable en corte de desplazamiento y corte longitudinal. Los más altos valores de rendimiento con un desgaste de la herramienta significativamente reducido caracterizan este producto, que optimiza claramente sus procesos en términos de economía y eficiencia.

Números de artículo

Artículo No. 4I250018
EAN 9003175996667
UBB 500572064979
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 599666
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.