text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Tyrolit Disco de corte 200X1,0X22


Las ruedas de láminas para husillo PREMIUM A-P01 C X de tejido de corindón están disponibles en diferentes dimensiones y tamaños de eje. Gracias a la disposición radial de las láminas, se garantiza un desgaste continuo del abrasivo revestido, así como la exposición constante de nuevo grano abrasivo. Como resultado, se consigue un rendimiento de rectific

Artículo No. 3P028432
Aplicación Corte
Forma Otro
Espesor (mm) 1
Diámetro del disco (mm) 200
Adecuado para funcionamiento en húmedo
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Otro
Espesor (mm) 1
Diámetro del disco (mm) 200
Adecuado para funcionamiento en húmedo
Granulación 126
Adecuado para metal
Disco diamantado
Diámetro interior 22
Tipo de partículas Otro
Marca Tyrolit
Model 1A1R

Descripción

Las ruedas de láminas para husillo PREMIUM A-P01 C X de tejido de corindón están disponibles en diferentes dimensiones y tamaños de eje. Gracias a la disposición radial de las láminas, se garantiza un desgaste continuo del abrasivo revestido, así como la exposición constante de nuevo grano abrasivo. Como resultado, se consigue un rendimiento de rectificado constantemente mejorado. La gran flexibilidad de las láminas garantiza una excelente adaptabilidad a perfiles irregulares y, gracias a la ventilación constante durante el proceso de mecanizado, la superficie de trabajo sólo se calienta moderadamente. Mientras que las muelas de láminas con vástago de 3 mm se caracterizan por sus dimensiones excepcionalmente reducidas, la versión de 6 mm representa la herramienta abrasiva más versátil de este grupo de productos. Su alta durabilidad las predestina para las más diversas aplicaciones y materiales.

Números de artículo

Artículo No. 3P028432
EAN 9003176679958
UBB 500572219599
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 667995
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.