text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disco de corte 200


Los discos de corte PREMIUM para laboratorio son perfectamente adecuados para el corte en seco de muestras de laboratorio de acero y HSS en máquinas de corte estacionarias y afiladoras de sierras automáticas. Los más altos valores de rendimiento con un desgaste de la herramienta significativamente reducido caracterizan este producto, que optimiza claram

Artículo No. 6M405569
Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 1.5
Diámetro del disco (mm) 200
Granulación 60
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 1.5
Diámetro del disco (mm) 200
Granulación 60
Adecuado para metal
Diámetro interior 32
Tipo de partículas Corundum
Adecuado para uso en seco
Marca Tyrolit
Model 41N
Type Cut-Off Wheel

Descripción

Los discos de corte PREMIUM para laboratorio son perfectamente adecuados para el corte en seco de muestras de laboratorio de acero y HSS en máquinas de corte estacionarias y afiladoras de sierras automáticas. Los más altos valores de rendimiento con un desgaste de la herramienta significativamente reducido caracterizan este producto, que optimiza claramente sus procesos en términos de economía y eficiencia.

Números de artículo

Artículo No. 6M405569
EAN 9003170067188
UBB 500513974419
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 6718
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.