text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 150 x 1,5 x 20


Los discos de corte PREMIUM para laboratorio son perfectamente adecuados para el corte en seco de muestras de laboratorio de acero y HSS en máquinas de corte estacionarias y afiladoras de sierras automáticas. Los más altos valores de rendimiento con un desgaste de la herramienta significativamente reducido caracterizan este producto, que optimiza claram

Artículo No. 7Q785750
Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 1.5
Diámetro del disco (mm) 150
Granulación 60
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 1.5
Diámetro del disco (mm) 150
Granulación 60
Adecuado para metal
Diámetro del agujero (mm) 20
Tipo de partículas Corundum
Adecuado para uso en seco
Model 41N

Descripción

Los discos de corte PREMIUM para laboratorio son perfectamente adecuados para el corte en seco de muestras de laboratorio de acero y HSS en máquinas de corte estacionarias y afiladoras de sierras automáticas. Los más altos valores de rendimiento con un desgaste de la herramienta significativamente reducido caracterizan este producto, que optimiza claramente sus procesos en términos de economía y eficiencia.

Números de artículo

Artículo No. 7Q785750
EAN 9003172820859
UBB 500572062734
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 282085
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.