text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 150 x 1,0 x 20


Esta muela rectificadora recíproca puede utilizarse universalmente en todos los aceros de alta aleación y HSS. Esto se consigue utilizando corindones especiales y mezclas con corindones sinterizados combinados con sistemas de aglomerante especiales. Con mezclas de corindón sinterizado, como la 454A, se alcanzan los máximos rendimientos de arranque. La s

Artículo No. 6M891507
Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 1
Diámetro del disco (mm) 150
Granulación 80
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 1
Diámetro del disco (mm) 150
Granulación 80
Adecuado para metal
Diámetro del agujero (mm) 20
Tipo de partículas Corundum
Adecuado para uso en seco
Model 41N

Descripción

Esta muela rectificadora recíproca puede utilizarse universalmente en todos los aceros de alta aleación y HSS. Esto se consigue utilizando corindones especiales y mezclas con corindones sinterizados combinados con sistemas de aglomerante especiales. Con mezclas de corindón sinterizado, como la 454A, se alcanzan los máximos rendimientos de arranque. La siguiente línea de mayor calidad es la muela CBN VIB STAR con aglomerante de resina de Tyrolit.

Números de artículo

Artículo No. 6M891507
EAN 9003175943609
UBB 500572067782
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 594360
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.