text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 150 x 1,0 x 20


Esta muela de sable puede utilizarse universalmente en todos los aceros de alta aleación y HSS. Esto se consigue utilizando corindones especiales y mezclas con corindones sinterizados combinados con sistemas de aglomerante especiales. Con mezclas de corindón sinterizado, como la 454A, se alcanzan los máximos rendimientos de arranque. La siguiente línea

Artículo No. 7U652357
Aplicación Corte
Forma Otro
Espesor (mm) 1
Diámetro del disco (mm) 150
Adecuado para funcionamiento en húmedo
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Otro
Espesor (mm) 1
Diámetro del disco (mm) 150
Adecuado para funcionamiento en húmedo
Granulación 151
Adecuado para metal
Diámetro interior 20
Tipo de partículas Otro
Model 1A1R

Descripción

Esta muela de sable puede utilizarse universalmente en todos los aceros de alta aleación y HSS. Esto se consigue utilizando corindones especiales y mezclas con corindones sinterizados combinados con sistemas de aglomerante especiales. Con mezclas de corindón sinterizado, como la 454A, se alcanzan los máximos rendimientos de arranque. La siguiente línea de mayor calidad es la muela CBN VIB STAR con aglomerante de resina de Tyrolit.

Números de artículo

Artículo No. 7U652357
EAN 9003174947011
UBB 500572219912
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 494701
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.