text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Tyrolit Disco de corte 150


Los discos de corte PREMIUM para laboratorio son perfectamente adecuados para el corte en seco de muestras de laboratorio de acero y HSS en máquinas de corte estacionarias y afiladoras automáticas de sierras. Los más altos valores de rendimiento con un desgaste de la herramienta significativamente reducido caracterizan este producto, que optimiza claramente sus procesos en términos de economía y eficiencia.

Artículo No. 1P400410
Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 1.6
Diámetro del disco (mm) 150
Granulación 60
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 1.6
Diámetro del disco (mm) 150
Granulación 60
Adecuado para metal
Diámetro interior 32
Tipo de partículas Corundum
Adecuado para uso en seco
Marca Tyrolit
Codigo SA
Model 41N
Type Cut-Off Wheel

Descripción

Los discos de corte PREMIUM para laboratorio son perfectamente adecuados para el corte en seco de muestras de laboratorio de acero y HSS en máquinas de corte estacionarias y afiladoras automáticas de sierras. Los más altos valores de rendimiento con un desgaste de la herramienta significativamente reducido caracterizan este producto, que optimiza claramente sus procesos en términos de economía y eficiencia.

Números de artículo

Artículo No. 1P400410
EAN 9003170581585
UBB 500513974252
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 58158
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.