text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 400 x 2,8 x 25,4


Los discos de corte PREMIUM para laboratorio son perfectamente adecuados para el corte en seco de muestras de laboratorio de acero y HSS en máquinas de corte estacionarias y afiladoras automáticas de sierras. Los más altos valores de rendimiento con un desgaste de la herramienta significativamente reducido caracterizan este producto, que optimiza claram

Artículo No. 8L575377
Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 2.8
Diámetro del disco (mm) 400
Granulación 60
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 2.8
Diámetro del disco (mm) 400
Granulación 60
Adecuado para metal
Diámetro interior 25.4
Tipo de partículas Corundum
Adecuado para uso en seco
Model 41N

Descripción

Los discos de corte PREMIUM para laboratorio son perfectamente adecuados para el corte en seco de muestras de laboratorio de acero y HSS en máquinas de corte estacionarias y afiladoras automáticas de sierras. Los más altos valores de rendimiento con un desgaste de la herramienta significativamente reducido caracterizan este producto, que optimiza claramente sus procesos en términos de economía y eficiencia.

Números de artículo

Artículo No. 8L575377
EAN 9003172203942
UBB 500572065471
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 220394
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.