text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disco de corte 125X0,75X22,23


El disco de corte PREMIUM para amoladora angular es la herramienta que siempre ha estado buscando. Con una pureza química especialmente alta, este disco de corte es perfecto para cortar chapas, perfiles, tubos, barras y material macizo de acero inoxidable. Está diseñado para durar y ofrecer excelentes resultados de corte. Prepárese para llevar sus proye

Artículo No. 0L719347
Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 0.75
Diámetro del disco (mm) 125
Granulación 60
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 0.75
Diámetro del disco (mm) 125
Granulación 60
Adecuado para metal
Diámetro interior 22.2
Tipo de partículas Corundum
Marca Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Descripción

El disco de corte PREMIUM para amoladora angular es la herramienta que siempre ha estado buscando. Con una pureza química especialmente alta, este disco de corte es perfecto para cortar chapas, perfiles, tubos, barras y material macizo de acero inoxidable. Está diseñado para durar y ofrecer excelentes resultados de corte. Prepárese para llevar sus proyectos al siguiente nivel con este disco de corte.

Números de artículo

Artículo No. 0L719347
EAN 9003172418209
UBB 500683336118
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 34332801
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.