text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 115 x 2,5 x 22,23


El disco de corte BASIC CUT AND GRIND es una herramienta universal para todas las necesidades de corte y rectificado. Este disco de corte está diseñado para cortar y amolar de forma rápida y eficaz con la amoladora angular. Con el disco de corte CUT AND GRIND es posible realizar aplicaciones de rectificado, desbarbado y perfilado, así como de corte y pe

Artículo No. 7I139988
Aplicación Corte
Forma Otro
Espesor (mm) 2.5
Diámetro del disco (mm) 115
Granulación 30
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Otro
Espesor (mm) 2.5
Diámetro del disco (mm) 115
Granulación 30
Adecuado para metal
Diámetro del agujero (mm) 22.2
Tipo de partículas Corundum
Model 27

Descripción

El disco de corte BASIC CUT AND GRIND es una herramienta universal para todas las necesidades de corte y rectificado. Este disco de corte está diseñado para cortar y amolar de forma rápida y eficaz con la amoladora angular. Con el disco de corte CUT AND GRIND es posible realizar aplicaciones de rectificado, desbarbado y perfilado, así como de corte y penetración con una sola herramienta y en un solo paso.

Números de artículo

Artículo No. 7I139988
EAN 9003177439421
UBB 500572040888
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 743942
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.