text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 125 x 1,0 x 22,23


Este disco de corte STANDARD para amoladora angular es una solución económica para el operario por varias razones. Gracias a su pureza química especialmente elevada, el disco es ideal para el mecanizado de diversas calidades de acero inoxidable, aunque, por supuesto, también puede utilizarse en acero. Además, es cómodo de manejar y ofrece un buen tiempo

Artículo No. 3E058142
Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 1
Diámetro del disco (mm) 125
Granulación 60
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 1
Diámetro del disco (mm) 125
Granulación 60
Adecuado para metal
Diámetro del agujero (mm) 22.2
Tipo de partículas Corundum
Model 41

Descripción

Este disco de corte STANDARD para amoladora angular es una solución económica para el operario por varias razones. Gracias a su pureza química especialmente elevada, el disco es ideal para el mecanizado de diversas calidades de acero inoxidable, aunque, por supuesto, también puede utilizarse en acero. Además, es cómodo de manejar y ofrece un buen tiempo de permanencia, así como una gran capacidad de corte.

Números de artículo

Artículo No. 3E058142
EAN 9003172410081
UBB 500683339591
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 34332832
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.