text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disco de amolar de banco dm125xA20x32mm 60 corindón normal


Las muelas de banco con aglomerante vitrificado se utilizan principalmente en talleres y empresas de reparación. Pueden utilizarse universalmente para rectificar y afilar diversos componentes. Las especificaciones a medida permiten utilizarlas para una amplia gama de aplicaciones, desde el rectificado grueso al fino. Estas muelas se suministran en embal

Artículo No. 0C646322
Anchura 20
Altura 20
Diámetro 125
Tipo Desct
Diámetro del disco (mm) 125
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 20
Altura 20
Diámetro 125
Tipo Desct
Diámetro del disco (mm) 125
Granulación 60
Adecuado para acero
Diámetro interior 32
Tipo de partículas Corundum
Granulación según CAMI 60
Marca Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Descripción

Las muelas de banco con aglomerante vitrificado se utilizan principalmente en talleres y empresas de reparación. Pueden utilizarse universalmente para rectificar y afilar diversos componentes. Las especificaciones a medida permiten utilizarlas para una amplia gama de aplicaciones, desde el rectificado grueso al fino. Estas muelas se suministran en embalajes adecuados para el comercio minorista, de modo que ocupan un espacio mínimo en el almacén. En el embalaje se incluye un juego de casquillos de reducción, que también puede pedirse por separado.

Números de artículo

Artículo No. 0C646322
EAN 9003171476262
UBB 500683073919
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 147626
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.