text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disco adhesivo TFC 150 mm granulación 180 para madera/pintura


Este disco PREMIUM Tyrolit Fast Change (TFC) está disponible en varios grosores de soporte de papel y permite un lijado a alta velocidad en muchas superficies. Gracias a un innovador sistema de fijación con velcro, usted como operario se beneficia de un cambio de disco rápido y muy fácil. Dependiendo de sus preferencias, puede elegir entre discos con 0,

Artículo No. 2Q628275
Diámetro 150
Tipo Desct
Material del soporte Papel
Adecuado para plástico
Apto para madera
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 150
Tipo Desct
Material del soporte Papel
Adecuado para plástico
Apto para madera
Adecuado para pintura
Cierre de gancho y bucle
Tipo de partículas Corundum
Granulación según CAMI 180
Patrón de agujeros Agujero circular
Marca Tyrolit
Type Paper Disc

Descripción

Este disco PREMIUM Tyrolit Fast Change (TFC) está disponible en varios grosores de soporte de papel y permite un lijado a alta velocidad en muchas superficies. Gracias a un innovador sistema de fijación con velcro, usted como operario se beneficia de un cambio de disco rápido y muy fácil. Dependiendo de sus preferencias, puede elegir entre discos con 0, 8, 15 y 17 agujeros de serie. Un revestimiento especial evita que el disco se atasque o se cargue, lo que se traduce en una vida útil muy larga.

Números de artículo

Artículo No. 2Q628275
EAN 9003172009933
UBB 500683287931
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 34230532
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.